Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic

Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca segmentowa Basic
TARCZA DIAMENTOWA BASIC DO BETONU 350MM

Nr art. 0668772355

EAN 4056807743912

Ceny dostępne po zalogowaniu
Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic

Nr art. 0668772355

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo dobra i wszechstronna tarcza standardowa z otworem do użytku na placach budowy przy obróbce różnych materiałów.

Większa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi tarczami tnącymi


Segmenty o wysokości 15 mm



Optymalne usuwanie pyłu, chłodzenie i precyzja cięcia


Zastosowane segmenty zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła i pyłu oraz większą szybkość cięcia niż w przypadku segmentów konwencjonalnych. Specjalne otwory wentylacyjne z wlotem ustawionym w kierunku obrotów zapewniają dodatkowe chłodzenie i pełnią funkcję trwałego wskaźnika kierunku cięcia.

Uwaga
  • Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.

  • Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Uniwersalny zakres zastosowań: przede wszystkim beton, beton zbrojony, rury betonowe, granit, cegły, murarka, wyroby z betonu abrazyjnego, kamień naturalny i cegły z piaskowca

  • Do stosowania z piłami ręcznymi, stołowymi i przecinarkami

  • Do cięcia na mokro i sucho

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość skrawania (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Średnica (Ø)

350 mm

Otwór

25,4 mm

Wysokość segmentu

15 mm

Grubość segmentu

3,2 mm

Ilość segmentów

24 szt

Sposób mocowania segmentów

Spiekane

Maks. prędkość obrotowa

5400 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

100 m/s