Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Tarcze diamentowe do cięcia

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Tarcze diamentowe do cięcia

Tarcze zdzierakowe najwyższej jakości

Tarcze diamentowe do cięcia to niezbędne i często wykorzystywane narzędzia w szeroko pojętej branży budowlanej oraz wykończeniowej. Firma Würth ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższej jakości tarczy do szlifierek kątowych, bruzdownic, przecinarek ręcznych i szczelinowych, wycinarek, przecinarek budowlanych stołowych i pił do cięcia nawierzchni. Na naszej stronie internetowej znajdziesz też szeroki wybór różnych rozmiarów tarcz diamentowych do cięcia. Najmniejsza dostępna średnica to 76 mm, a największa – aż 906 mm. Najwięcej, bo co najmniej po kilkanaście modeli, znajdziesz w średnicach 125 mm, 230 mm i 350 mm.

Tarcze diamentowe do cięcia do różnych materiałów

W ofercie Würth są zarówno uniwersalne diamentowe tarcze do cięcia, jak i modele bardziej specjalistyczne, przeznaczone szczególnie do konkretnych materiałów. Znajdziesz u nas między innymi tarcze do:

  • twardych materiałów (m.in. granitu),
  • materiałów abrazyjnych (m.in. cegły wapienno-piaskowej),
  • klinkieru,
  • płytek ceramicznych, glazury i szkła,
  • asfaltu,
  • betonu, betonu zbrojonego, betonu płukanego i świeżego betonu,
  • kamienia naturalnego,
  • dachówek, blachodachówek, kamienia i innych materiałów wykorzystywanych w branży dekarskiej,
  • ram okiennych,
  • stali konstrukcyjnej i nierdzewnej,
  • cięcia i fazowania rur z tworzyw sztucznych.

Znajdź tarczę diamentową do cięcia idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb

Sklep internetowy Würth posiada system filtrowania, których ułatwi Ci wybranie spośród ponad 100 dostępnych modeli takiej tarczy diamentowej do cięcia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Wyświetlane produkty możesz filtrować nie tylko po szerokości cięcia, średnicy tarczy czy otworu, ale także żywotność, wszechstronność zastosowań, szybkość skrawania czy jakość cięcia. Dla ułatwienia, w przypadku 4 ostatnich cech, stosujemy system punktowy (od 1 do 4 na 4 możliwe punkty), który pozwoli Ci na przykład wybierać produkty spośród tych o najwyższej (4/4) szybkości skrawania lub żywotności.