Pneumatyczna szlifierka prosta DSW 22
Pneumatyczna szlifierka prosta, DSW 22
SZLIFIERKA KATOWA PN.MASTER DSW22
DSW22
Nr art. 07032310
EAN 4038898843504
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie powoduje wychłodzenia rąk
Gumowany uchwyt
Bezwysiłkowa praca i niski poziom drgań
Lekka, kompaktowa konstrukcja
Bez splątywania węża przyłączeniowego
Obrotowe połączenie zasilania sprężonym powietrzem
- W przypadku regularnego użycia należy codziennie lekko oliwić narzędzie przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Szlifierka prosta stworzona z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach (np. wygładzaniu), zapewniająca dużą rezerwę mocy.
Konstrukcja | Kątowe |
Maks. obroty jałowe | 22000 obr/min |
Moc wyjściowa | 224 W |
Maks. zakres rozpiętości uchwytu wiertarskiego | 6 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Waga urządzenia | 0,5 kg |
Zużycie powietrza | 113 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |