Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Trwała, poręczna szlifierka o prostej konstrukcji z regulacją prędkości bez użycia narzędzi i gumowanym uchwytem zapewniającym ochronę przed drganiami i chłodem.
Trwała, poręczna szlifierka o kątowej konstrukcji z regulacją prędkości bez użycia narzędzi i gumowanym uchwytem zapewniającym ochronę przed drganiami i chłodem.
Łącznik mimośrodowy 2,5 mm (do obróbki powierzchni)
Poręczny i kompaktowy pneumatyczny pilnik szlifierski do pasów szlifierskich 10/11/12 x 330 mm. Do szlifowania, wygładzania i satynowania w trudno dostępnych miejscach.
Mimośród 5 mm (do obróbki zgrubnej)
Mała polerka pneumatyczna do naprawy drobnych uszkodzeń lakieru
Idealna do prac związanych z odrdzewianiem i czyszczeniem oraz do usuwania uszczelnień z żeliwa szarego.
Idealna do usuwania farby i korozji z aluminiowych elementów karoserii i podzespołów montażowych, zwłaszcza nitów w nadwoziach ciężarówek.
Do mocowania szczotek taśmowych
Wydajna, mała pneumatyczna szlifierka mimośrodowa do drobnych prac szlifierskich i naprawy reflektorów
Kompaktowa i poręczna pneumatyczna szlifierka mimośrodowa do szlifowania dokładnego i zgrubnego
Poręczny i wydajny pneumatyczny pilnik szlifierski do pasów szlifierskich 20 x 520 mm. Do szlifowania, wygładzania i satynowania w trudno dostępnych miejscach.
Wydajna szczotka do usuwania rdzy, przeznaczona do czyszczenia nawet głębokich porów
Bardzo lekka i poręczna maszyna napędowa, która pozwala zaoszczędzić czas podczas usuwania uszczelnień podwozia, mas uszczelniających, farby, rdzy i folii.