Pneumatyczna szlifierka prosta DSG 22 Power
Pneum szlifierka prosta, DSG 22 Power
SZLIFIERKA PROSTA PN.MASTER DSG22 P
DSG22 POWER
Nr art. 07032340
EAN 4045727779446
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie powoduje wychłodzenia rąk
Gumowany uchwyt
Bezwysiłkowa praca i niski poziom drgań
Lekka, kompaktowa konstrukcja
Bez splątywania węża przyłączeniowego
Obrotowe połączenie zasilania sprężonym powietrzem
- W przypadku regularnego użycia należy codziennie lekko oliwić narzędzie przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Szlifierka prosta stworzona z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach (np. wygładzaniu), zapewniająca dużą rezerwę mocy.
Konstrukcja | Prosty |
Maks. obroty jałowe | 22000 obr/min |
Moc wyjściowa | 373 W |
Maks. zakres rozpiętości uchwytu wiertarskiego | 6 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Waga urządzenia | 0,7 kg |
Zużycie powietrza | 113 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |