Pneumatyczny pilnik szlifierski DSF 10

Pneumatyczna szlifierka taśmowa DSF 10
SZLIFIERKA-PN-DSF10

Nr art. 07032720

EAN 4053479371078

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczny pilnik szlifierski DSF 10

Nr art. 07032720
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
Poręczny i kompaktowy pneumatyczny pilnik szlifierski do pasów szlifierskich 10/11/12 x 330 mm. Do szlifowania, wygładzania i satynowania w trudno dostępnych miejscach.

Lekka, kompaktowa konstrukcja


Bezwysiłkowa praca: idealnie nadaje się do używania w ciasnych miejscach.



Szybka i łatwa wymiana pasów szlifierskich


Zintegrowana w ramieniu szlifierskim sprężyna zapewnia optymalne napinanie pasa szlifierskiego.



Regulowane ramię szlifierskie


Ramię szlifierskie można obracać o 360°, co zapewnia dużą łatwość obsługi.

Uwaga
  • Często używane narzędzie należy codziennie lekko oliwić przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. obroty jałowe

15000 obr/min

Moc wyjściowa

317 W

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa w calach

R 0,25 in

Zużycie powietrza

94 l/min

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Min. średnica wewnętrzna węża

9 mm

Waga urządzenia

730 g

Szerokość taśmy szlifierskiej

12 mm

Długość taśmy szlifierskiej

330 mm

Poziom ciśnienia akustycznego

85 dB

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór redukcji ciśnienia

PRESREGL-PN-6BAR

Reduktor ciśnienia z wbudowanym zaworem zwrotnym
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS SZLIFIERSKI CERALINE G40 12X330MM

Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
x 20 szt.
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS SZLIFIERSKI CERALINE G60 12X330MM

Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
x 20 szt.
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS SZLIFIERSKI CERALINE G80 12X330MM

Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
x 20 szt.