Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka tarczowa DTS 152C

Pneumat. mimośr. szlifierka tarczowa DTS 152C
SZLIFIEKA MIMOSRODOWA DTS 152C

Nr art. 07037521

EAN 4045989637232

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka tarczowa DTS 152C

Nr art. 07037521
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
Mimośród 5 mm (do obróbki zgrubnej)
  • Lekka, solidna obudowa, izolowana od zimnego powietrza

  • Niski poziom drgań

  • Regulacja prędkości obrotowej

  • Doskonale wyważona, aby ułatwić pracę

  • Dostarczana wraz z 6-otw. tarczą wsporczą o średnicy 150 mm i kluczami do konserwacji
Uwaga

Mają zastosowanie następujące zasady: Okrążenie mimośrodu = 2 x suw szlifowania. Przestrzeganie zasad nie zawsze jest określone standardami. Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szlifowania na sucho drewna, metalowych powierzchni, karoserii, usuwania warstw farby, rdzy itp. Dzięki mimośrodowi 5 mm doskonale nadaje się zwłaszcza do obróbki zgrubnej.

Średnica tarczy szlifierskiej

150 mm

Suw szlifowania

5

Maks. obroty jałowe

12000 obr/min

Moc wyjściowa

186 W

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Zużycie powietrza

113 l/min

Waga urządzenia

0,71 kg

Min. średnica wewnętrzna węża

9 mm

Gwint przyłączeniowy

1/4 cala

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Części zamienne do maszyn

SP-TALERZ SZLIFIERSKI
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych
x 1 szt.
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ SZLIF. MULTI D150MM MIEKKI

Zapewnia pracę bez pyłu i optymalne rezultaty.
x 1 szt.
Stopa szlifierska na rzepy

ADHDISC-HOKLP-MEDIUM-MULTI-D150MM

Zapewnia pracę bez pyłu i optymalne rezultaty.
x 1 szt.
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ SZLIF. HOKLP MULTI D150MM TWARDY

Zapewnia pracę bez pyłu i optymalne rezultaty.