Nożyce do cięcia blach

Idealne nożyce do blach do cięcia prost. i kształ.
NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY PRAWE L=260 MM

Nr art. 071303 100

EAN 4046778756431

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nożyce do cięcia blach

Nr art. 071303 100
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
Nożyce do blachy z dźwignią do cięcia prostego i kształtowego.

Zaokrąglony uchwyt wykonany z dwóch elementów z tworzywa sztucznego


Zapobiega poślizgowi dłoni



Dolny uchwyt wykonany z jednego elementu z tworzywa sztucznego


Podczas otwierania zamykania uchwytu można przesuwać palec nad dolnym uchwytem



Wysokość uchwytu zapobiega wysuwaniu się wycinanych elementów z dłoni


Bezpieczna obsługa nożyc do blachy



Duża żywotność


  • Głowica tnąca ze specjalnej stali nierdzewnej, kuta matrycowo

  • Ostrza hartowane indukcyjnie


Równe krawędzie tnące


Cięcie bez wysiłku i wyślizgiwania się blachy



Przenoszenie siły przez dźwignię


Duża moc cięcia przy minimalnym wysiłku

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Prawotnący

Długość (L)

260 mm

Długość krawędzi tnącej

28 mm

Maks. wydajność cięcia blachy metalowej

1,8 mm

Maks. wydajność cięcia stali szlachetnej

1,2 mm

Części zamienne do tego produktu:
Zestaw części zamiennych Do nożyc do blachy

ZESTAW NAPRAW.DO 713 03 40/41