Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Universal shears for cutting power cables, control panel cables, rubber-sheathed cables, wires etc.
Trwałe, wysokiej jakości, nierdzewne nożyce do profesjonalnych zastosowań
Do cięcia prostego i pod kątem 45°
Hartowane indukcyjnie ostrza zapewniają długą żywotność i optymalne efekty cięcia
Do wielożyłowych przewodów miedzianych i aluminiowych
Nożyce do blachy z dźwignią do cięcia prostego i kształtowego.
Poręczne nożyce do cięcia folii, papieru, kartonu i tworzyw sztucznych
Do przecinania przewodów miedzianych i aluminiowych, do nacinania i docinania
Uniwersalne nożyce do cięcia ciągłego z przełożeniem dźwigni
Geometria krawędzi tnącej oraz korzystne przełożenie dźwigni ułatwiają osiągnięcie wysokiej wydajności cięcia 1,8 mm na blachach oraz 1,2 mm na stali V2A, jak również doskonałą płynność cięcia