Nożyce do linek stalowych Uniwersalne
Uniwersalne nożyce do lin stalowych
NOŻYCE DO CIĘCIA LINEK STALOWYCH
Nr art. 071403 601
EAN 4053479260273
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Równe cięcie dzięki ostrzom w kształcie V
- Powłoka PVC na uchwycie zapobiega ślizganiu się dłoni
- Urządzenie mocujące przytrzymuje nożyce w położeniu zamkniętym
- Zintegrowana funkcja zaciskarki umożliwiająca wyciąganie linek
Materiały dodatkowe(X)
Linka stalowa, drut ogrodzeniowy
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 2,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu ze stali 19 HRC | 4 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 7 mm |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 5 mm |
Długość | 190 mm |