Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny
Klucz oczk. dwustr. z pokr. z grz. as. cz., 3 el.
ZEST.KLUCZY OCZ-OCZ Z GRZ.CZARNY-3 SZT
Nr art. 0714257300
EAN 4056807482972
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wąska głowica grzechotki do trudno dostępnych miejsc
- Narzędzie może być stosowane jako pokrętło z grzechotką do bitów. Łatwy do zastosowania dołączony adapter 1/4-cala do klucza z grzechotką SW10.
- Oprawka: Dwustronna końcówka oczkowa dwunastokątna, drobne zęby, grzechotka, napęd POWERDRIV®
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Korpus podstawowy chromowany na czarno
- Geometria: prosta
- Przełączanie: Dźwignia zmiany obrotów w prawo i w lewo
W zestawie:
- 1 x dwustronny klucz z grzechotką 8 x 10 + 12 x 13 mm
- 1 x dwustronny klucz z grzechotką 16 x 17 + 18 x 19 mm
- 1 adapter do bitów 10 mm x 1/4 cala, długość 20 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |