Bezprzewodowa lampa ręczna LED WLH 1,4

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1.4
LAMPA AKUMULATOROWA LED WLH1.4

Nr art. 0827940114
EAN 4058794057126

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dioda LED SMD 0,5 W

Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych


Krótki czas ładowania; możliwość używania lampy przez długi czas



Hak z tworzywa sztucznego


Możliwość obracania w zakresie 360° i składania



Z silnym magnesem



Liczba diod LED


  • 6 x dioda LED SMD 0,5 W

  • 1 x kontrolka — informuje o konieczności naładowania lampy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

250 lm

Okres świecenia

5 h

Czas ładowania

4 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2000 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB typ A
Micro-USB

Długość przewodu zasilającego

1200 mm

Min./maks. temperatura pracy

-5 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

78 x 33 x 113 mm

Typ wtyczki

C