Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 20 o liczbie wersji: 21
Lampa ręczna LED z obrotową i elastyczną głowicą. Z wyświetlaczem cyfrowym stanu akumulatora i natężenia światła. Z funkcją ładowania przez USB-C i ładowania bezprzewodowego.
Kompaktowa, mocna latarka długopisowa. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego
Kompaktowa lampa ręczna z technologią COB LED, 2 magnesy, przegub kulowy w stacji ładowania, hak
Dirt-resistant, easy-clean magnetic charging system with significantly lower susceptibility to failure
Super kompaktowa i zginana lampa ręczna LED
Kompaktowa i wydajna lampa ręczna LED z innowacyjnym systemem wymiennych akumulatorów
Wszechstronna lampa ręczna LED z wąską głowicą i innowacyjnym systemem wymiennych akumulatorów
Wszechstronna akumulatorowa lampa ręczna LED z wąską głowicą, paskami LED po obu stronach oraz innowacyjnym, wymiennym systemem akumulatorowym
Listwa LED 2,5 W
State-of-the-art lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging time and long light duration
Wąska konstrukcja do pracy w ograniczonej przestrzeni
Dioda LED SMD 0,5 W
Przegubowa, magnetyczna lampa ręczna LED, wersja kompaktowa
Wydajna ręczna lampa LED z dodatkowym trybem wzmocnienia
Mała latarka długopisowa z magnesem i klipsem
Wąska konstrukcja do pracy w ograniczonej przestrzeni. Dioda LED COB 5 W
Mocna lampa ręczna LED o niewielkich rozmiarach
Giętka ręczna lampa LED o smukłej konstrukcji. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego.
Elastyczna ręczna lampa LED z wąską głowicą
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.