Środek do czyszczenia hamulców
Zmywacz do hamulców
ZMYWACZ UNI POWER 5L
Nr art. 0890108778
EAN 4065746588935
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie zmywanie i doskonałe właściwości czyszczące
- Szybkie i skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczu, pyłu hamulcowego i resztek olejów
- Czyszczenie bez pozostawiania osadu
Nie zawiera acetonu
Dobra zgodność z materiałami, takimi jak farby, tworzywa sztuczne, uszczelnienia i guma
Nie zawiera AOX i silikonu
Nie rozpylać na gorących powierzchniach. Nie używać do czyszczenia powierzchni klejących. Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z elementami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do szybkiego usuwania resztek olejów i tłuszczu, sadzy, pyłu hamulcowego, z pojazdów, tarcz i bębnów hamulcowych, obudów silników i przekładni itp.
Zawartość | 5 l |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Nafta |
Gęstość/warunki | 0,71 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |