Pianka do opon
Pianka do konserwacji opon
PIANKA DO OPON - 500ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Czyści, pielęgnuje, chroni
- Łatwa aplikacja w pojedynczej operacji, oszczędza czas
- Brak konieczności wielokrotnego wycierania
- Idealny przed przechowywaniem opon
- Wypiera kurz i zanieczyszczenia
- Nieszkodliwy dla lakierów, tworzyw sztucznych, gumy i metali
Jedwabisto-matowy połysk
- Opony będą wyglądać jak nowe
- Poprawia wygląd, dzięki czemu szczególnie nadaje się do pojazdów pokazowych
Optymalna ochrona przed UV i ozonem
- Nie powoduje wybielania opon
- Zapobiega pękaniu spowodowanemu upływem czasu
Pianka do pielęgnacji
- Ekonomiczne zużycie
- Formuje na oponie stabilną pianę, która spływa po spłukaniu
Nie zawiera AOX ani rozpuszczalników
Nie rozpylać na bieżniki opon, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe. Zawiera silikon.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wysokiej jakości pianka do konserwacji opon.
Rozpylić piankę równomiernie na ścianach opony i pozostawić do wyschnięcia. Wycieranie nie jest konieczne. Można także używać na mokrych oponach. Wstępnie oczyścić z silnych zabrudzeń.
Zawartość | 500 ml |
Masa produktu (jednej sztuki) | 571,166 g |
Baza chemiczna | Środki powierzchniowo czynne alkaliczne, olej silikonowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Biały |
Wartość pH / warunki | 9 / W temp. 20°C |
Gęstość/warunki | 0,919 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Nie |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!