Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Preparaty konserwujące do opon

Preparaty konserwujące do opon

Profesjonaliści z dobrych warsztatów samochodowych wiedzą, jak bardzo na kondycję ogumienia wpływa stosowanie dobrych preparatów do mycia, konserwacji i pielęgnacji opon. Niezwykle ważna jest zwłaszcza ochrona przed promieniami UV, które przyśpieszają starzenie się gumy oraz powodują jej wysychanie i pękanie. Konserwacja ogumienia po zastosowaniu środków myjących i przed przechowywaniem jest kluczowa, lecz przydatne okazują się też preparaty do nabłyszczania i pielęgnacji opon, które znacznie poprawią ich wygląd.

Preparaty do pielęgnacji i konserwacji opon Würth – stworzone dla profesjonalistów

W naszej ofercie znajdziesz wszechstronne preparaty do opon w formie pianki. Środki te są nieszkodliwe nie tylko dla gumy, ale też lakierów, metali i tworzyw sztucznych. Pianka Würth to preparat do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji opon o znakomitych właściwościach. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przed przechowywaniem opon, a nawet do pojazdów pokazowych.

Przede wszystkim preparaty do opon zapewniają optymalną ochronę przed UV i ozonem, dzięki czemu zapobiegają pękaniu, a przy tym nie powodują wybielania opon. Świetnie wypierają też zanieczyszczenia i kurz. Wreszcie, spełniają funkcję preparatu do nabłyszczania opon, nadając im jedwabisto-matowy połysk, przez co opony znów wyglądają jak nowe.

Wygodne preparaty konserwujące do opon

Preparaty do konserwacji opon Würth nie zawierają AOX ani rozpuszczalników i są biodegradowalne. Ich bazą chemiczną są alkaliczne środki powierzchniowo czynne i olej silikonowy. Wygodne opakowanie preparatu do pielęgnacji opon o pojemności 500 ml umożliwia łatwą i szybką aplikację pianki oraz ekonomiczne zużycie produktu. Wycieranie nie jest konieczne, co oszczędza czas, a środek można używać również na mokrych oponach. Przed zastosowaniem preparatu do konserwacji opon samochodowych, należy jedynie oczyścić je z silnych zabrudzeń.