Ekologiczne przemysłowe chusteczki czyszczące

Uniwersalne chusteczki czyszczące zawierające mniej niż 5% IPA
CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE ECO ULTRA 60SZT.

Nr art. 0890900906

EAN 4099618563225

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ekologiczne przemysłowe chusteczki czyszczące

Nr art. 0890900906
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
Do dokładnego i szybkiego czyszczenia większości powierzchni bez użycia wody, mydła lub szczotki. Certyfikat NSF C1.
Te niezwykle mocne i wydajne chusteczki do czyszczenia na mokro są idealne do usuwania ciężkich i bardzo ciężkich zabrudzeń przemysłowych, takich jak olej, smar, farby, kleje, lakiery, uszczelniacze itp. Wysoce chłonne, nie pozostawiają lepkich powierzchni. Chusteczki nie rozmazują zabrudzeń. Nie zawierają rozpuszczalników i dlatego nie ma symboli ostrzegawczych. W wielu przypadkach chusteczki zapewniają lepsze rezultaty niż mycie z użyciem wody i mydła.

  • Idealne do codziennego użytku w podróży

  • Do czyszczenia narzędzi, powierzchni roboczych i rąk za pomocą jednego produktu

  • Przyjazne dla skóry i przetestowane dermatologicznie

  • O 75% mniejsza zawartość plastiku w porównaniu ze standardowymi chusteczkami

  • Pojemnik wykonany w 100% z czarnego plastiku pochodzącego z recyklingu

  • Możliwość ponownego napełnienia - 80% mniej plastiku

Certyfikat NSF C1: certyfikacja dla czyszczenia skóry i do żywności

Instrukcje użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych przez nas testach i naszych doświadczeniach; przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić własne testy produktu. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań, a także warunki przechowywania i przetwarzania, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki wynikające z konkretnych zastosowań. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielona porada lub dostarczone informacje wchodzą w zakres naszych określonych, uzgodnionych w umowie usług lub gdy doradca działał umyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przechowywanie od daty produkcji

1 lata

Ilość ściereczek

60 szt

Szerokość x długość

260 mm x 300 mm

Pojemnik

Puszka