Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Napełnialny pusty pojemnik ze spryskiwaczem do łatwego dozowania produktów z kanistrów i beczek
Choose from nine different working heights between 61 and 82 cm
Bez paska do ściągania
Wszechstronne rozwiązanie do najczęstszych prac związanych z czyszczeniem
Do prostego wykorzystania produktów zawierających rozpuszczalniki z kanistrów i beczek.
Uniwersalna broń przed brudem, płynami i zanieczyszczeniami, które można usunąć zwykłą ściereczką
Umożliwia łatwe użycie płynów
Specjalny system zasysania umożliwia spryskiwanie 360°, zapewniając niezawodne działanie w położeniu nad głową, skośnym lub pionowym
Chłonne i wytrzymałe czyściwo do wszechstronnych zastosowań. Doskonale sprawdza się w warsztacie, magazynie. Niezastąpione do czyszczenia blatów roboczych, wycierania maszyn i narzędzi itp.
Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
Do ochrony i zakrywania delikatnych powierzchni.
Zawór z tworzywa sztucznego z przyłączem DN 60 do kanistra 20 l i beczki 60 l z tworzywa sztucznego
Do dokładnego i szybkiego czyszczenia większości powierzchni bez konieczności użycia wody, mydła i szczotki. Certyfikat NSF.
Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów
Do pojemników ze spryskiwaczem