Rozpylacz ciśnieniowy dostosowany do produktu, pusty
Pojemnik ze spryskiwaczem z nadrukiem, pusty
Nr art. 0891503013
EAN 4046777536454
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporny na pęknięcia pusty pojemnik o pojemności 1 l
- Łatwe otwieranie dzięki elementom o wyraźnej strukturze powierzchni
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Biały, Czerwony |
Średnica | 100 mm |
Wysokość | 275 mm |
Przeznaczone do substancji aktywnej | Środek poślizgowy do cięcia drewna |
Zawartość | 1 l |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!