Pojemnik ze spryskiwaczem, odporny na działanie kwasu

Pojemnik ze spryskiwaczem, kwas
SPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY - KWASY 1000ML

Nr art. 0891503030

EAN 4056807645605

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojemnik ze spryskiwaczem, odporny na działanie kwasu

Nr art. 0891503030
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
Napełniany pojemnik ciśnieniowy do wygodnego dozowania produktów chemicznych o odczynie kwaśnym, przechowywanych w kanistrach lub beczkach. Doskonale nadaje się do płynnych środków czyszczących o odczynie kwaśnym - pH 0,5-6,5.

Bezpieczne ręczne usuwanie ze zbiorników przenośnych



Łatwe otwieranie dzięki elementom o wyraźnej strukturze powierzchni



Ergonomiczna, solidna głowica spryskująca z długim uchwytem


  • Łatwiejsza praca dzięki małej sile roboczej

  • Możliwość przymocowania do wózka warsztatowego


Etykieta do indywidualnego opisania


  • Miejsce na oznakowanie cieczy w pojemniku

  • Dodatkowe pola na instrukcje bezpieczeństwa


Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi

Uwaga

Nie nadaje się do acetonu, silnie żrących zmywaczy, rozcieńczalników uniwersalnych, środków do czyszczenia podzespołów i montażu 1A oraz rozpuszczalników niepolarnych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały, Czerwony

Średnica

95 mm

Wysokość

275 mm

Zawartość

1000 ml

Lista odporności
Maksymalne
stężenia
Odporny na rozpuszczalniki i wersja 360° (kolor SZARY) Odporny na kwasy (kolor CZERWONY) Odporny na zasady (kolor NIEBIESKI)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Butelki ze spryskiwaczem ciśnieniowym 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE Propan (ciecz) 100 % x - -
Ropa naftowa lekka 100 % x - -
Izooktan 100 % x - -
n-dekan 100 % x - -
n-heksan 100 % x - -
n-heptan 100 % x - -
n-pentan 100 % x - -
Nafta 100 % x - -
WĘGLOWODORY AROMATYCZNE Limonen 100 % x - -
Cykloheksan 100 % x - -
Benzen 100 % - - -
Toluen 40 % x - -
Naftalen 100 % x - -
Ksylen 100 % x - -
ROPA NAFTOWA I POCHODNE Olej mineralny 100 % x - -
Diesel 100 % x - -
Benzyna 100 % x - -
Nafta oczyszczona 100 % x - -
Benzyna lakowa 100 % x - -
KWASY Kwas ftalowy 100 % - - x
Kwas cytrynowy 10 % - x x
Kwas cytrynowy 30 % - x x
Kwas fosforowy 30 % - x x
Kwas azotowy 10 % - x -
Kwas siarkowy 10 % - x -
Kwas siarkowy 94 % - - -
Kwas octowy 5 % - - x
Kwas krzemowy 100 % - x x
Kwas pelargonowy (substancja czynna zastępująca glifosat) 18 % - x -
Kwas szczawiowy 100 % - x x
Kwas metanowy 75% - - x
ALKOHOLE Butanol 100 % - x -
Propanol 100 % - x -
Alkohol amylowy 100 % x x -
Etanol 100 % - x x
Izopropanol 100 % x x x
Metanol 100 % - - x
ZASADY I KETONY Aceton 100 % - - -
Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) 50 % - - x
Amoniak 10 % - - x
Wodorotlenek wapnia 100 % x x x
Środek do czyszczenia obręczy, bardzo alkaliczny 10 % - - x
Wodorotlenek potasu (potaż kaustyczny) 30 % - - x
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Lejek z tworzywa sztucznego

LEJEK Z TW. SZTUCZNEGO WERSJA 1

Z wymiennym sitkiem
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
Części zamienne do tego produktu:
Uszczelka

KOMPL.O-RINGOW DO POJ. Z POMPKA

Do pojemników ze spryskiwaczem
x 1 szt.
Dysze zapasowe

ZAPASOWA NAKRĘTKA DYSZY SPRYSKIW

Do pojemników ze spryskiwaczem
x 5 szt.