Butelka z atomizerem 360°
Puszka ze spryskiwaczem 360 stopni, pusta
ROZPYLACZ Z POMPKĄ 360 STOPINI - 1000 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy dotykowe ułatwiające otwieranie
Ergonomiczny, wytrzymały atomizer z długim uchwytem
- Praca jest mniej męcząca dzięki niewielkiej sile wymaganej do obsługi
- Możliwość zamocowania również do wózka warsztatowego
Etykieta do indywidualnej identyfikacji
- Miejsce na oznakowanie wlanego płynu
- Dodatkowe pola na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Czarny |
Średnica | 100 mm |
Wysokość | 275 mm |
Zawartość | 1 l |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!