Szybki środek czyszczący do szyb w kartonie ekspozycyjnym
Szybki środek czyszczący do szyb w kartonie ekspozycyjnym
KONCENTRAT PŁYNU DO SPRYSKIWACZY - 32ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawiera specjalne substancje czyszczące
- Zapobiega tworzeniu się smug
- Eliminuje odblaski i warstwy smaru
- Zapewnia krystalicznie czysty widok
- Usuwa przylepione owady i inne zabrudzenia
Bardzo dobra zgodność z materiałami
- Nie wpływa negatywnie na szkło poliwęglanowe
- Delikatny dla farby i kauczuku
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Ilość skoncentrowanego środka czyszczącego jaką należy wlać, zależy od ilości wody użytej do przygotowania płynu do spryskiwaczy.
Zawartość | 32 ml |
Proporcja mieszania | 32 ml wystarcza na 2,5 - 3 l płynu do mycia |
Pojemnik | Butelka z tworzywa sztucznego w pudełku do prezentacji |
Baza chemiczna | Anionowe środki powierzchniowo czynne |
Zapach | Brzoskwiniowy |
Kolor | Pomarańczowy |
Wartość pH | 6-7 |
Punkt zapłonu min. | 40 °C |
Gęstość | 1,03 g/cm³ |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!