Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Preparaty myjące do szyb

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Preparaty myjące do szyb

Preparaty myjące do szyb w ofercie Würth

Uniwersalne środki do mycia szyb marki Würth są biodegradowalne oraz nie zawierają silikonu i AOX. W ofercie znajdziesz:

  • Acetonowy środek do ręcznego mycia szkła, szyb i polew – dostępny w butelce ze spryskiwaczem 500 ml lub kanistrze 5 l.
  • Preparat do mycia szyb, okien i innych gładkich powierzchni (np. kafelków, ceramiki, tworzyw sztucznych, lakierów i układów fotowoltaiczne) w kanistrze 5 l.
  • Aktywny środek do mycia szyb w piance, która nie spływa z pionowych powierzchni (aerozol 500 ml oraz kanistry 5 l i 20 l).

Środki do mycia szyb – letnie płyny do spryskiwaczy

Oprócz uniwersalnych środków chemicznych do mycia szyb i luster, asortyment Würth obejmuje również koncentraty letniego płynu do spryskiwaczy do rozrabiania z wodą (proporcje 1:100). Płyny są nieszkodliwe dla szkła poliwęglanowego, kauczuku i lakieru. Zawierają substancje czyszczące, które usuwają martwe owady i inne zanieczyszczenia, w tym warstwy smarów i odblaskowe, a także zapobiegają powstawaniu zacieków.

Środek do mycia szyb na bazie anionowych substancji powierzchniowo czynnych jest dostępny w dwóch wielkościach butelek z tworzywa sztucznego: 15 x 250 ml i 25 x 32 ml, umieszczonych w pudełku do prezentacji. Sprzedajemy też preparat do mycia szyb na bazie siarczanu sodu w kanistrze 5 l.

Preparaty myjące do szyb na zimę

Środki do mycia szyb z oferty Würth zapewnią czystość także w okresie zimowym. W asortymencie znajdziesz zimowe płyny do spryskiwaczy na bazie wody i etanolu, które dają długotrwały efekt czyszczący i zabezpieczają układy spryskiwaczy przez zamarzaniem.

Gotowy do użytku, zimowy preparat do mycia szyb zapobiega zamarzaniu przy temperaturze do -20 °C i jest dostępny w 5 litrowym kanistrze. Do bardziej wymagających zastosowań polecamy koncentrat płynu do spryskiwaczy plus, którego maksymalne zapobieganie zamarzaniu to aż -63 °C (sprzedawany w 200-litrowej beczce z tworzywa sztucznego).