Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT

Preparat smarny do drewna
PREPARAT-POŚLIZGOWY-DO-DREWNA-5L

Nr art. 0893072

EAN 4099618228674

Ceny dostępne po zalogowaniu
Preparat poślizgowy HOLZGLEIT

Nr art. 0893072

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do neutralizacji żywicy.

Neutralizuje żywicę


Zapobiega przywieraniu i zabrudzeniu wiórami lub pyłem drzewnym.



Działanie czyszczące


Czyści pokrętła regulacyjne, ręczne wrzeciona i ograniczniki wymiarowe



Zapobiega korozji


  • Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych

  • Wypiera wilgoć

  • Nie zawiera silikonu ani wosku
Uwaga

Preparatu poślizgowego do drewna nie można nakładać bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu. W przypadku malowanych części wymagane są wstępne testy. Bez silikonu i wosku.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można stosować jako powłokę preparatu smarnego na wszystkich maszynach do obróbki drewna oraz do neutralizacji żywicy.

Instrukcja

Rozpylić produkt na powierzchnię przeznaczoną do obróbki za pomocą butelki ze sprayem.

Zawartość

5 l

Pojemnik

Kanister z tworzywa sztucznego

Kolor

Bezbarwny

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,81 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera silikonu

Nie

Nie zawiera wosku

Nie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem Odporność na rozpuszczalniki

ROZPYLACZ Z POMPKĄ - 1000 ML

Do prostego wykorzystania produktów zawierających rozpuszczalniki z kanistrów i beczek.
x 1 szt.
Rozpylacz ciśnieniowy dostosowany do produktu, pusty

PMPSPRBTL-WOODSLIP-EMPTY-1LTR

Napełnialny pusty pojemnik ze spryskiwaczem do łatwego dozowania produktów z kanistrów i beczek
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne