Neutralizuje żywicę
Zapobiega przywieraniu i zabrudzeniu wiórami lub pyłem drzewnym.
Działanie czyszczące
Czyści pokrętła regulacyjne, ręczne wrzeciona i ograniczniki wymiarowe
Zapobiega korozji
- Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych
- Wypiera wilgoć
- Nie zawiera silikonu ani wosku
Preparatu poślizgowego do drewna nie można nakładać bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu. W przypadku malowanych części wymagane są wstępne testy. Bez silikonu i wosku.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Można stosować jako powłokę preparatu smarnego na wszystkich maszynach do obróbki drewna oraz do neutralizacji żywicy.
Rozpylić produkt na powierzchnię przeznaczoną do obróbki za pomocą butelki ze sprayem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!