Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zmywacz warsztatowy BMF

Warsztatowy środek czyszczący BMF
KONCENTRAT MYJACY BMF 5.0L.

Nr art. 08931182

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zmywacz warsztatowy BMF

Nr art. 08931182
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
Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
  • Bez fosforanów, rozpuszczalników i substancji powodujących korozję

  • Znakomita biodegradowalność

  • Można stosować mechanicznie, ręcznie lub w myjkach ciśnieniowych

  • Silnie rozpuszcza tłuszcze, ale nie uszkadza materiałów

  • Nie atakuje farby, gumy ani tworzyw sztucznych

  • Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105

  • Wartość pH: 9,4

  • Nie zawiera silikonu

  • Nie zawiera AOX

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Instrukcja
  • Środek czyszczący BMF w myjce wysokociśnieniowej: Stężenie 3-5%.

  • Środek czyszczący BMF w maszynach do czyszczenia podłóg: Stężenie 3-10%.

Spis treści

5 l

Baza chemiczna

Alkaliczne środki powierzchniowo czynne

Zapach

Owocowy

Kolor

Jaskrawy żółty

Neutralne pH

Nie

Wartość pH

9,4

Gęstość

1,04 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Pojemnik

Kanister

Zawartość

5,2 kg

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Stacja do napełniania sprężonym powietrzem Refillo® Combi

REFILLO-STACJA NAPELNIANIA COMBI

REFILLO
Do szybkiego i łatwego napełniania sprężonym powietrzem pojemników REFILLO i REFILLOmat
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
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5