Zmywacz warsztatowy BMF

Środek czyszczący warsztatowy BMF
KONCENTRAT MYJĄCY BMF 1L

Nr art. 0893118255

EAN 4062856276974

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zmywacz warsztatowy BMF

Nr art. 0893118255
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
Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
  • Bez fosforanów, rozpuszczalników i substancji powodujących korozję

  • Znakomita biodegradowalność

  • Można stosować mechanicznie, ręcznie lub w myjkach ciśnieniowych

  • Silnie rozpuszcza tłuszcze, ale nie uszkadza materiałów

  • Nie atakuje farby, gumy ani tworzyw sztucznych

  • Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105

  • Wartość pH: 9,4

  • Nie zawiera silikonu

  • Nie zawiera AOX
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • Środek czyszczący BMF w myjce wysokociśnieniowej: Stężenie 3-5%.

  • Środek czyszczący BMF w maszynach do czyszczenia podłóg: Stężenie 3-10%.

Zawartość

1 l

Baza chemiczna

Alkaliczne środki powierzchniowo czynne

Kolor

Jaskrawy żółty

Gęstość

1,04 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość - warunki

20°C

Pojemnik

Butelka

Zawartość

1 kg