Silny środek czyszczący do stali szlachetnej
Silny środek czysz. do stali szlach.
ZMYWACZ DO STALI NIERDZEWNEJ500 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Skuteczne usuwanie oleju i smaru
- Zanieczyszczenia, takie jak płyn chłodząco-smarujący, pył i inne pozostałości po obróbce są dokładnie usuwane
- Optymalne przygotowanie do dalszej renowacji, czyszczenia i konserwacji
- Ekonomiczne zużycie
Testowany pod kątem zastosowań wymagających kontaktu z żywnością
Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności takich jak kuchnie komercyjne, kantyny, rzeźnie, transport żywności itp.
Nie zawiera fosforanów, rozpuszczalników organicznych ani substancji żrących
- Potencjalne ryzyko w codziennym użytkowaniu jest zredukowane
- Zredukowany niekorzystny wpływ na środowisko
- Zgodny z przepisami dotyczącymi wody ściekowej
- Nieszkodliwy wg niemieckiego rozporządzenia dotyczącego substancji niebezpiecznych
Nieszkodliwy dla materiałów
Nieszkodliwy dla farb, gumy, tworzyw sztucznych ani uszczelnień.
Ulega biodegradacji > 95%
Certyfikat NSF A1 (nr 135874), spełnia wymagania USDA A1.
Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Certyfikat NSF A1 (nr 135874), spełnia wymagania USDA A1.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej, chromu, mosiądzu, anodowanych i emaliowanych metalowych powierzchni a także do stopów lekkich i metali nieżelaznych w konstrukcji pojazdów, łodzi lub sprzętu technicznego, w domu i zakładach przetwórstwa żywności.
Spryskać zanieczyszczoną powierzchnię, pozostawić na chwilę i starannie oczyścić szmatką. Wspomóc proces czyszczenia gąbką lub miękką szczotką w odpowiednich miejscach.
Zawartość | 500 ml |
Masa produktu (jednej sztuki) | 579,166 g |
Pojemnik | Butelka ze spryskiwaczem |
Baza chemiczna | Butoksyetanol |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Wartość pH | 9,3 |
Gęstość | 1,01 g/cm³ |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!