Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Silny środek czyszczący do stali szlachetnej
Specjalny płyn czyszczący do wstępnego czyszczenia powierzchni metalowych. Certyfikat NSF.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Skuteczne usuwanie oleju i smaru
- Zanieczyszczenia, takie jak płyn chłodząco-smarujący, pył i inne pozostałości po obróbce są dokładnie usuwane
- Optymalne przygotowanie do dalszej renowacji, czyszczenia i konserwacji
- Ekonomiczne zużycie
Testowany pod kątem zastosowań wymagających kontaktu z żywnością
Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności takich jak kuchnie komercyjne, kantyny, rzeźnie, transport żywności itp.
Nie zawiera fosforanów, rozpuszczalników organicznych ani substancji żrących
- Potencjalne ryzyko w codziennym użytkowaniu jest zredukowane
- Zredukowany niekorzystny wpływ na środowisko
- Zgodny z przepisami dotyczącymi wody ściekowej
- Nieszkodliwy wg niemieckiego rozporządzenia dotyczącego substancji niebezpiecznych
Nieszkodliwy dla materiałów
Nieszkodliwy dla farb, gumy, tworzyw sztucznych ani uszczelnień.
Ulega biodegradacji > 95%
Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Certyfikat NSF A1 (nr 135874), spełnia wymagania USDA A1.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej, chromu, mosiądzu, anodowanych i emaliowanych metalowych powierzchni a także do stopów lekkich i metali nieżelaznych w konstrukcji pojazdów, łodzi lub sprzętu technicznego, w domu i zakładach przetwórstwa żywności.
Spryskać zanieczyszczoną powierzchnię, pozostawić na chwilę i starannie oczyścić szmatką. Wspomóc proces czyszczenia gąbką lub miękką szczotką w odpowiednich miejscach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!