Wysokotemperaturowy preparat smarny HTS
Smar o wysokiej przyczepności HTS
SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY HTS - 500 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kolor:Jasnobrązowy
- Biodegradowalność ≥ 95% (test CEC-L 33-T-82)
- Odporność na skrajne temperatury od -30°C do około +250°C
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Doskonałe właściwości antykorozyjne
- Nadzwyczajne właściwości smarowania nawet w skrajnych temperaturach (test SRV)
- Optymalna zdolność pełzania
- Odpychanie wody i wilgoci, odporność na parę i słoną wodę
- Nie zawiera silikonu ani składników mineralnych
Materiały dodatkowe(X)
Wszystkie ruchome części jak zawiasy drzwi, łańcuchy, hamulce, przełączniki i drążki sprzęgieł, linki Bowdena, połączenia śrubowe, szyny ślizgowe, wrzeciona zaworów, popychacze elementów wykonawczych zaworów wodnych itp.
Warstwa smaru jest cienka i ma właściwości pełzające. Po wyschnięciu, to co pozostaje po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy odporną na temperaturę i silnie przylegającą warstwę, zapewniająca stałe smarowanie i ochronę przed korozją.
Baza chemiczna | Olej roślinny |
Olej bazowy | Olej roślinny |
Kolor | Jasnobrązowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,77 g/cm³ |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 250 °C |
Lepkość oleju bazowego | 35 cSt |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 40°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Zawartość | 500 ml |
Zawartość | 385 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |