Szczeliwo do gwintów, mocne

Szczeliwo do gwintów, mocne
KLEJ DO GWINTÓW MOCNY 50 G

Nr art. 0893270050

EAN 4045989341702

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczeliwo do gwintów, mocne

Nr art. 0893270050
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
Mocny, możliwy do usunięcia środek uszczelniający i mocujący — system dozowania obsługiwany jedną ręką

Doskonale nadaje się do połączeń śrubowych narażonych na duże obciążenia


  • Uzyskuje się uszczelnienie 100%, nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia

  • Chroni przed korozją spowodowaną tarciem i rdzą


Możliwość usunięcia po podgrzaniu do temperatury 300°C!


W normalnych warunkach można poluzować tylko termicznie



Doskonała stabilność nośnika i termiczna


Uniwersalne produkty o szerokiej gamie zastosowań



Zapobiega odłączaniu się, np. poprzez drgania i obciążenia udarowe


Brak niepożądanych problemów z blokowaniem, np. w przypadku mechanicznego zabezpieczenia przed luzowaniem się śrub



Wysoka odporność


Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
(patrz wyszczególnienie odporności)



Bez silikonów, rozpuszczalników i olejów



System DOS:


  • Praktyczna obsługa jedną ręką dzięki inteligentnej blokadzie obrotu

Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.


  • Płynnie regulowany układ dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania oraz ograniczyć zużycie i koszty do minimum.


  • Brak pozostałości materiału w szyjce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki opróżnianiu praktycznie bez pozostałości produktu

Potwierdzenie właściwości

Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną

Uwaga

W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.

Obszar zastosowania

Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych o wysokiej wytrzymałości, takich jak śruby, kołki gwintowane, nakrętki, korki gwintowane, wkładki gwintowane, łożyska kulkowe i wałeczkowe, które normalnie nie wymagają poluzowania. Mocne szczeliwo do gwintów jest przeznaczone do stosowania przy produkcji pojazdów osobowych i użytkowych, przy obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Instrukcja

To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.


Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.

Baza chemiczna

Ester kwasu dimetakrylowego

Kolor

Zielony fluorescencyjny

Gęstość/warunki

1,11 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. lepkość/warunki

500-900 mPas / Przy 25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 2/20 obr./min

Odpowiednia dla maks. gwintu

M25

Maks. zdolność wypełnienia szczelin

0,15 mm

Wytrzymałość początkowa po min./maks.

5-15 min

Wytrzymałość użytkowa po min./maks.

1-3 h

Wytrzymałość końcowa po min./maks.

3 h-6 h

Min./maks. wytrzymałość na ścinanie/warunki

15-30 N/mm² / zgodnie z ISO 10123

Min./maks. moment luzujący

30-60 Nm

Moment luzujący – warunki

DIN EN 15865

Min./maks. moment odkręcający

10-30 Nm

Moment odkręcający - warunki

DIN EN 15865

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-55 do 150 °C

Punkt zapłonu min.

100 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Zawartość

50 g

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Wykluczenie tlenu i kontaktu z metalem (jony miedzi lub żelaza)

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia metalu 7063

ZMYWACZ DO METALU 500ML

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 4
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań