ogniochronna piana poliuretanowa WURTHFOAM FP
Piana ogniochronna, uszczelniająca
PIANA OGNIOCHRONNA WURTHFOAM FP 750ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
- Ogniochronne i dymoszczelne uszczelnienie dylatacji w ścianach i stropach.
- Uszczelnienie przy montażu okien i drzwi o klasie odporności ogniowej EI60.
- Izolacja ciepna sieci wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych.
- Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych.
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.
- Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi.
- Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych.
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów.
Zawartość | 750 ml |
Baza chemiczna | Difenylometan |
Gęstość | 1.9 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Kolor | Różowy |
Pojemnik | Aerozol |
Maks. szerokość fugi | 32 mm |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 10 °C |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Warunki stosowania | Przy 10°C i względnej wilgotności powietrza 75% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 30 °C |
Min. czas tworzenia naskórka | 25 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Wydajność – warunki | Przy 23°C i wilgotności powietrza 50% |
Nie zawiera silikonu | 0 - nie dotyczy |
Klasa materiału budowlanego | B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Klasa odporności ogniowej | EI240 |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Zapach | Charakterystyczny |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 25°C |
Zawartość | 1425 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 885.000 g |