Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Ognioodporna pianka uszczelniająca

Ognioodporne pianki uszczelniające w budownictwie

Dzięki swoim znakomitym właściwościom, poliuretan to materiał niezwykle często wykorzystywany w budownictwie i pracach montażowo-wykończeniowych. Jednoskładnikowe, pęczniejące pianki poliuretanowe to świetne uszczelnienie ognioodporne do stosowania na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach ze swobodnym dostępem powietrza. Utwardzoną pianę należy rzecz jasna zabezpieczyć przed działaniem promieni UV (np. przez pokrycie tynkiem, powłoką malarską lub silikonem).

Charakterystyka ognioodpornych pianek uszczelniających Würth

Sprzedawane przez nas ognioodporne pianki uszczelniające oferują doskonałe zabezpieczenie przed ogniem (klasa odporności ogniowej do EI 240). Skutecznie uszczelniają też przeciw dymom i gazom. Cechują się również dobrą przyczepność do większości podłoży. Można je stosować między innymi na betonie, elementach murowych, zaprawach, czy podłożach typu Leca. Dodatkowe zalety ognioodpornych pianek uszczelniających Würth to wysoki poziom izolacyjności akustycznej oraz możliwość łączenia produktów z elastycznym szczeliwem do spoinowania IPT. Pianki sprzedajemy w wygodnych pojemnikach o pojemności 750 ml, a aplikacja jest możliwa przy użyciu pistoletu do pian. Minimalna temperatura produktu, podłoża i otoczenia podczas stosowania piany to +10°C, a najlepsze rezultaty uzyskuje się w temperaturze +20°C.

Zastosowanie pianek z asortymentu Würth

Ognioodporne pianki uszczelniające z oferty Würth służą przede wszystkim do uszczelnień złączy liniowych oraz montażu okien i drzwi ogniochronnych. Zakres zastosowań produktów w budownictwie jest jednak szerszy i obejmuje między innymi:

  • Uszczelnienie złączy poziomych i pionowych w sztywnych ścianach (grubość powyżej 150 mm).
  • Dymoszczelne i ogniochronne uszczelnienie dylatacji w stropach i ścianach.
  • Uszczelnienie i izolację ościeżnic drzwiowych i okien.
  • Izolowanie i klejenie blach falistych i paneli ściennych.
  • Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych.
  • Uszczelnianie i wygłuszanie ścian działowych oraz kabin w samochodach i łodziach.
  • Izolację termiczną:
  • • dachów i stropodachów, • sieci wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, • szczelin w izolacji cieplnej budynków.