Intensywny środek do czyszczenia felg
Intensywny środek czyszczący do kół
PREPARAT DO MYCIA FELG-AL-LAKIER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała wydajność czyszczenia dzięki formule żelu
- Nie ścieka, co umożliwia uzyskanie pełnego efektu
- Powoduje odstawanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń takie jak pył hamulcowy, smoła, olej i zanieczyszczenia drogowe
Bezkwasowy
- Delikatny dla materiałów i powierzchni
- Szczególnie polecany do polerowanych i droższych obręczy kół ze stopów lekkich
- Bezpieczny dla użytkowników, ponieważ nie zawiera niebezpiecznych substancji
Przyjazny dla użytkownika
- Nie spływa, co sprawia, że jest tani w użyciu
- Przyjemny niegryzący zapach
- Możliwy długi czas działania (do 30 minut)
- Szybkie usuwanie z wody ściekowej zgodnie z Ö-Norm (norma austriacka), test B 5105
Nie zawiera AOX ani silikonu.
Nie stosować na gorące obręcze kół lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół ze stopów lekkich oraz do obręczy stalowych.
Dokładnie spryskać obręcze kół. Pozostawić na ok. 5 minut, a następnie oczyścić ręcznie lub za pomocą myjki samochodowej. Efekt czyszczenia może zostać zwiększony poprzez wydłużenie czasu aplikacji (maks. do 30 minut) i użycie szczotki czyszczącej.
W przypadku felg zamocowanych do piasty oraz felg polerowanych spłukać obficie (szczególnie połączenia śrubowe) czystą wodą.
Zawartość | 1 l |
Zawartość | 1,02 kg |
Pojemnik | Butelka ze spryskiwaczem |
Baza chemiczna | Alkaliczne środki powierzchniowo czynne |
Zapach | Owocowy |
Kolor | Różowy |
Wartość pH / warunki | 10 / nierozcieńczone |
Gęstość/warunki | 1,14 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!