Intensywny środek do czyszczenia felg

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Intensywny środek do czyszczenia felg

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Doskonała wydajność czyszczenia dzięki formule żelu


  • Nie ścieka, co umożliwia uzyskanie pełnego efektu

  • Powoduje odstawanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń takie jak pył hamulcowy, smoła, olej i zanieczyszczenia drogowe


Bezkwasowy


  • Delikatny dla materiałów i powierzchni

  • Szczególnie polecany do polerowanych i droższych obręczy kół ze stopów lekkich

  • Bezpieczny dla użytkowników, ponieważ nie zawiera niebezpiecznych substancji


Przyjazny dla użytkownika


  • Nie spływa, co sprawia, że jest tani w użyciu

  • Przyjemny niegryzący zapach

  • Możliwy długi czas działania (do 30 minut)

  • Szybkie usuwanie z wody ściekowej zgodnie z Ö-Norm (norma austriacka), test B 5105


Nie zawiera AOX ani silikonu.

Uwaga

Nie stosować na gorące obręcze kół lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.