Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości

Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości
SZCZELIWO DO POLACZEN RUR

Nr art. 0893577050

Ceny dostępne po zalogowaniu

Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości

Nr art. 0893577050
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
Do uszczelniania wszystkich metalowych przewodów rurowych i złączek ze stożkowym/cylindrycznym gwintem zgodnie z DIN 2999

Natychmiastowe uszczelnianie wycieków


Dokładnie uszczelnione połączenia mogą być natychmiast obciążane ciśnieniem do około 5 barów, po ostatecznym utwardzeniu do ciśnienia rozerwania rur



Wysoka odporność na media


Neutralne zachowanie względem większości cieczy i gazów przemysłowych



Środek uszczelniający nie wycieka z gwintu



Szybki i bezpieczny montaż



Łatwe usuwanie



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu



System DOS:


  • Praktyczne opakowanie z praktycznym zamknięciem, które można obsługiwać przy użyciu jednej ręki

Zawsze masz wolną jedną rękę.



  • Płynnie regulowany system dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum.



  • Brak resztek preparatu w końcówce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki możliwości niemal całkowitego opróżnienia opakowania

Uwaga
  • Nie należy używać do połączeń gwintowanych zawierających miedź (z mosiądzu, brązu, tombaku), które mają kontakt z wodą ,> 40°C. Niedozwolone stosowanie do połączeń instalacji gazowych w budynkach w Niemczech. Zgodność z TRGI '86/96.

  • Gwint musi być wykonany zgodnie z normami. Po stwardnieniu produktu połączenia nie mogą być obracane względem siebie, tzn. ponowna regulacja jest niedozwolona.

  • W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (pleksiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie.

  • Wstępna wytrzymałość, wytrzymałość końcowa i wytrzymałość funkcjonalna zależą od rodzaju materiału

  • Niedozwolone do połączeń gazowych w budynkach w Niemczech, zgodnie z TRGI ´86/96.

Jakość potwierdzona certyfikatami


  • Atest DVGW (nr rej. NG-5146BM0336+0037), testowane wg DIN EN 751-1

  • Testowane przez NSF wg NSF/ANSI 61

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Doskonałe do użytku w branży motoryzacyjnej i handlowej, produkcji narzędzi i elementów metalowych, przemyśle stoczniowym, budowie maszyn i silników, budowie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Do uszczelnień rur metalowych zgodnie z wymogami normy ISO 7.1 (gwinty stożkowe/cylindryczne) o promieniu do 3 cali.

Instrukcja

Powierzchnie gwintowane przeznaczone do uszczelniania powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. W celu uzyskania całkowicie szczelnego połączenia pod ciśnieniem, o wytrzymałości rozerwania gwinty powinny być wykonane zgodnie z normą, całkowicie pokryte klejem i dokładnie dokręcone (>5 Nm), po czym nie można ich obracać!

Baza chemiczna

Ester kwasu dimetakrylowego

Kolor

Żółty fluorescencyjny

Gęstość

1,05 g/cm³

Gęstość - warunki

25°C

Zapach

Łagodny

Wytrzymałość początkowa po min./maks.

15-30 min

Wytrzymałość użytkowa po min./maks.

1-3 h

Wytrzymałość końcowa po min./maks.

3-6 h

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-55 do 150 °C

Min./maks. moment luzujący

10-20 Nm

Moment luzujący – warunki

M 10 mm

Min./maks. moment odkręcający

10-15 Nm

Moment odkręcający - warunki

M10

Min./maks. wytrzymałość na ścinanie

6-13 N/mm²

Punkt zapłonu min.

100 °C

Maks. zdolność wypełnienia szczelin

0,50 mm

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Zawartość

50 g

Spis treści

44.4 ml

Masa produktu (jednej sztuki)

76 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przeznaczone do

Maks. średnica gwintu R 3 cale (M80)

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia metalu 7063

ASMBYCLNR-METAL-CLNR-7063-500ML

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.