Środek do usuwania osadu wapiennego

Środek do usuwania osadu wapiennego
SRODEK DO ODWAPNIANIA 5LITROW

Nr art. 089378
EAN 4045989904419
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Środek rozpuszczający osad wapienny i rdzę, przeznaczony do układów wodociągowych, z systemem sygnalizacji przy użyciu kolorów

Sygnalizacja za pomocą kolorów


Środek czyszczący zmienia kolor z czerwonego na żółty, sygnalizując wyczerpanie i konieczność ponownego dozowania lub nałożenia.



Do uniwersalnych zastosowań


  • Może być stosowany do wszystkich systemów przewodzących wodę

  • Może być również stosowany jako kąpiel zanurzeniowa do usuwania wapna z części


Formuła z dużą zawartością inhibitorów ochrony materiału


Materiał jest skutecznie chroniony podczas i po zakończeniu procesu czyszczenia.



Łatwe zastosowanie


W zależności od osadów należy rozcieńczyć koncentrat wodą w proporcji od 1:1 do 1:2



Odpowiedni do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budowie kotłów



Niskozapachowy

Uwaga

Środek do usuwania osadu wapiennego nie może przedostać się do układu kanalizacji lub do gruntu. Układ należy jak najszybciej napełnić ponownie wodą, aby zapobiec korozji na skutek kontaktu z atmosferą. Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać wodą. W razie konieczności wykonać wstępne testy na nieznanych powierzchniach.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czyszczenia odpornych na działanie kwasów wymienników ciepła, rur, ogrzewaczy wody, kotłów, układów chłodzenia, pomp, zaworów itp.


Usuwa osad wapienny i rdzę oraz glony i grzyby.

Zawartość

5 l

Zawartość

5,35 kg

Baza chemiczna

Kwas amidosulfonowy

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Czerwony

Wartość pH

0,4

Wartość pH – warunki

W temp. 20°C

Gęstość

1,068 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 5°C do 30°C

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Pojemnik

Kanister

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań