Okulary ochronne Bogardus

Okulary ochronne Bogardus
OKULARY OCHRONNE BOGARDUS BEZBARWNE

Nr art. 0899102392

EAN 4065746572439

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okulary ochronne Bogardus

Nr art. 0899102392
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
Sportowe, wyróżniające się okulary z optymalną wszechstronną ochroną

Duże, płaskie soczewki


  • Niezawodnie chronią oczy przed cząsteczkami wyrzucanymi w powietrze i rozpryskami cieczy

  • Okulary ochronne zapewniają również nieograniczone pole widzenia


Wygodne, optymalne zabezpieczenie


  • Wysoce elastyczna oprawka indywidualnie dopasowuje się do kształtu twarzy użytkownika


Indywidualnie regulowane, ergonomicznie ukształtowane zauszniki


  • Zauszniki zapewniają pewne dopasowanie bez punktów nacisku

  • Idealna równowaga funkcjonalności i komfortu

  • Możliwość dostosowania zauszników do wymagań użytkownika


Nie zawierają metalu


  • Okulary ochronne są całkowicie pozbawione metalu, dzięki czemu są wyjątkowo lekkie i wygodne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Przezroczysty

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Wytrzymałość mechaniczna

F (45 m/s)

Oznakowanie obiektywu

2C-1,2 W 1 FKN

Masa produktu (jednej sztuki)

60,000 g

Powłoka ochronna szyby

Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz, Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem