Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Okulary ochronne

Najpopularniejsze produkty w kategorii Okulary ochronne

Okulary ochronne w ofercie Würth

Nasza firma od wielu lat dostarcza najwyższej jakości okulary ochronne, które zapewniają bezpieczeństwo pracy, a przy tym są lekkie i wygodne. Soczewki wszystkich okularów ochronnych z asortymentu Würth – poza jednym modelem – zostały wykonane z poliwęglanu, przez co są bardzo odporne na uszkodzenia i zarysowania. Wyjątkiem są zrobione z tworzywa sztucznego okulary kontrastowe żółte, które służą do wykrywania nieszczelności układów klimatyzacji w samochodach przy użyciu czynnika do modułów. Najczęściej, dostępne modele posiadają wytrzymałość mechaniczną F, co oznacza odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86g, z prędkością 45m/s.

Zróżnicowanie asortymentu okularów ochronnych

Okulary z naszej oferty, o najniższej ochronie przed promieniowaniem UV, blokują wszystkie fale o długości poniżej 380 nm, ale większość dostępnych modeli zapewnia pełną ochronę przed falami do 400 nm. Ponadto asortyment obejmuje okulary ochronne:

  • z powłoką zabezpieczającą przed parowaniem,
  • redukujące kontrast widzenia przy zmianie natężenia światła,
  • zapewniające 180-stopniowe pole widzenia,
  • które można nosić na okularach korekcyjnych,
  • o sportowym i dynamicznym wyglądzie.

Okulary ochronne zgodne z normami EN 166, 170 i 172

Wszystkie okulary ochronne są zgodne z europejską normą EN 166, która określa ogólne wymagania dotyczące indywidualnych środków ochrony wzroku. Asortyment obejmuje też modele, które dodatkowo spełniają standardy EN 170, odnoszące się do poziomu ochrony przed działaniem promieniowania ultrafioletowego. Wreszcie, oferta Würth to także okulary ochronne zgodne z europejską normą EN 172 opisującą wytyczne, które muszą spełniać filtry do zastosowań przemysłowych, chroniące przed olśnieniem słonecznym, które jednocześnie dają idealną percepcję kolorów.

  • drobnoziarnisty krążek szlifierski do pojazdów
  • krążek szlifierski do pojazdów, red perfect, 21
  • krążek szlifierski do pojazdów SAHARA
  • krążki szlifierskie Useit Superpad (do wygładzania, do pojazdów, do drewna)
  • krążek papieru ściernego do drewna SPS
  • krążek szlifierski KPE do szlifierki krawędziowej
  • krążki szlifierskie PRO LINE
  • krążek szlifierski Arizona Perfect
  • tarcza papieru ściernego do drewna KPC/KPE

Kolory soczewek okularów ochronnych

W ofercie naszej firmy są okulary o kolorach soczewek, które mają 3 różne zastosowania.

  • Soczewki bezbarwne (przezroczyste) stosuje się w okularach ogólnego przeznaczenia.
  • Soczewki przeciwsłoneczne (np. czarne, szare, czerwone) służą do pracy na zewnątrz i umożliwiają poprawne rozpoznawanie kolorów nawet przy intensywnym nasłonecznieniu.
  • Soczewki żółte (rozjaśniające) przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie światła.