Safety goggles MUSCIDA
Safety goggles MUSCIDA
OKULARY OCHRONNE MUSCIDA BEZBARWNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 380 nm |
Norma EN | 16321-1 |
Wytrzymałość mechaniczna | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Oznakowanie obiektywu | CT 1 K N |
Masa produktu (jednej sztuki) | 34,000 g |