Okulary ochronne Wersja standardowa
Okulary ochronne Standard
OKULARY OCHRONNE STANDARD BEZBARWNE
Nr art. 0899103120
EAN 4050641887498
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Najwyższej klasy soczewki poliwęglanowe i poliwęglanowe oprawki
- Sportowy i dynamiczny wygląd
- Odporność na zarysowania i uderzenia
- Ochrona UV do 99%
Certyfikat CE; zgodność z normą EN 166-2001
Zgodność z normą ANSI Z87.1-2010
Materiały dodatkowe(X)
Prace budowlane, szlifowanie, frezowanie, inne prace lekkie i precyzyjne, zadania inżynierskie, montaż i konserwacja, prace laboratoryjne i zewnętrzne itp.
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 380 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Norma australijska | AS/NZS 1337 |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 F |
Masa produktu (jednej sztuki) | 32,000 g |
Powłoka ochronna szyby | Odporność na zarysowania na zewnątrz, Odporność na zarysowania wewnątrz |