Okulary ochronne INTERCRUS
INTERCRUS okulary ochronne
OKULARY OCHRONNE INTERCRUS BEZBARWNE
Nr art. 0899103223
EAN 4099618336560
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Demontowalna rama z pianki
- Piankowa rama zwiększa ochronę i komfort użytkowania
- Małe otwory wentylacyjne w piankowej ramie minimalizują zaparowanie
Ramiona boczne AirFlex - opracowane z myślą o zapewnieniu optymalnego komfortu do wszystkich rozmiarów głowy. Płaska konstrukcja zapewnia zgodność z ochronnikami słuchu
Miękka nakładka na nosek zapewnia antypoślizgowe dopasowanie i wysoki komfort
Szerokie ramiona boczne zapewniają dodatkową ochronę
Nie zawierają metalu
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 50,000 g |
Powłoka ochronna szyby | Odporność na zarysowanie i zabezpieczenie przed zaparowaniem na zewnątrz, Odporność na zarysowanie i wnętrze zabezpieczone przed zaparowaniem |