Okulary ochronne Combor
Okulary ochronne, Combor
OKULARY OCHRONNE COMBOR CZARNE
Nr art. 0899107002
EAN 4050641377739
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Okulary mogą być noszone jako opaski na głowę lub zmienić na elastyczną opaskę na głowę
- Zapobieganie zarysowaniom i zaparowaniu
- Miękka uszczelka w ramce soczewki podwyższa ochronę okularów
- Kolory soczewek to przezroczysty i szary
- Stopień ochrony mechanicznej F (45 m/s)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Szary |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 100% |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Masa produktu (jednej sztuki) | 35 g |