Rękawica czyszcząca XXL „Fuzzy”
Rękawica XXL, Wuschel
RĘKAWICA DO MYCIA SAMOCHODU XXL ZIELONA
Nr art. 0899710005
EAN 4048539645428
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża powierzchnia przyspieszająca czyszczenie
Obrzeża z mikrofibry
- Powierzchnia czyszcząca 25 razy większa niż w konwencjonalnych szmatkach z mikrofibry
- Delikatne, głębokie czyszczenie
- Czyszczenie bez smug
Idealne rozwiązanie dla alergików dzięki wyeliminowaniu wzbijania kurzu
Długi okres eksploatacji dzięki wysokiej jakości wykończeniu
Rękawica jest łatwa w praniu
- Do prania ręcznego
- Można także prać w pralce w temperaturze do 60°C (w woreczku na pranie i bez płynu do płukania tkanin)
Wyprać rękawicę ręcznie, aby ją oczyścić, lub wyprać w pralce w temperaturze do 60°C (w worku na pranie).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do delikatnego czyszczenia wszystkich powierzchni, np. w samochodach, przyczepach kempingowych, na łodziach i w gospodarstwie domowym. Głębokie czyszczenie trudno dostępnych miejsc (np. miejsc na obręczach kół) oraz czyszczenie szorstkich i gładkich powierzchni jest możliwe dzięki mającym około 2,5 cm „wypustkom z mikrofibry”, które pokrywają całą powierzchnię rękawicy.
Ponadto rękawica XXL „Fuzzy” nie zostawia smug. Ponieważ kurz nie jest wzbijany podczas używania (w rzeczywistości jest on utrzymywany wewnątrz), rękawica może być również używana przez osoby z alergiami.
Do czyszczenia za pomocą rękawicy nie jest potrzebny środek czyszczący. Wystarczy zmoczyć rękawicę, aby uzyskać optymalne wyniki. Dzięki swoim dodatnio naładowanym wypustkom z mikrofibry rękawica przyciąga ujemnie naładowane cząstki kurzu tak jak magnes. W przypadku znacznych zabrudzeń efekt czyszczenia może zostać zwiększony przez zastosowanie również środka czyszczącego firmy Würth.
Materiał | Mikrowłókno szenilowe |
Kolor | Jasnozielony |
Długość x szerokość | 23 x 18 cm |
Długość obrzeża | 2,5 cm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!