Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Czyściwo przemysłowe

Szmatka czyszcząca Mutton
CZYSCIWO-(BAWELNA KOLOR)-10KG

Nr art. 0899800224

Ceny dostępne po zalogowaniu

Czyściwo przemysłowe

Nr art. 0899800224
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
Wysoka chłonność
  • Możliwość wielokrotnego użycia
Uwaga

Wielokolorowe czyściwo przemysłowe do czyszczenia. Nie jest odporne na rozpuszczalniki.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Obszar zastosowania

Nadaje się do stosowania praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, spedycji, do odnawiania po szkodach spowodowanych wodą lub ogniem, w handlu, warsztatach, usługach budowlanych i konserwacyjnych itd. Może być używana do czyszczenia, usuwania i zbierania kurzu, brudu, wody, olejów, smarów, wosku, pokostu itd.

Pojemnik

Worek

Długość x szerokość

Putzlappenformat

Kolor

Wielokolorowy

DIN

61650

Zawartość

10 kg

Nr art. Nr materiałowy klienta