Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania
Ściereczka mikroaktywna Profi
ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI ŻÓŁTE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo skuteczne czyszczenie
- Do stosowania na sucho
Efekt statyczny przyciąga kurz i drobne zabrudzenia
- Zastosowanie na mokro/sucho
Usuwa zgrubne i tłuste zabrudzenia
- Oszczędność czasu
Czyści bez użycia środków do czyszczenia
- Oszczędności
- Idealne rozwiązanie do polerowania
- Niska szkodliwość dla środowiska naturalnego
Wyjątkowo drobne, mocne włókna
- Doskonałe właściwości ślizgowe
- Polerowanie na wysoki połysk bez hologramu
- Duża trwałość
- Wiąże pył na drewnie
Bez szwów
Nie pozostawia rys
Możliwość mycia w temperaturze do 60°C
- Nie prać z płynem do płukania tkanin
- Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia pojazdów, powierzchni, WC i pomieszczeń sanitarnych (łaźni, umywalni).
Materiał | Poliester 80%, poliamid 20% |
Długość x szerokość | 40 x 40 cm |
Kolor | Żółty |
Długość | 40 cm |
Szerokość | 40 cm |
Ciężar powłoki na m² | 300 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 48,666 g |
Całkowity czas pochłaniania | 30 s |
Pochłanianie w ciągu 10 s | 702.5 % |
Maks. pochłanianie | 704.3 % |