Systemowy wózek warsztatowy BASIC 8.8

Wózek warsztatowy Basic 8,8
WÓZEK BASIC 8.8-7 SZUFLAD RAL3020

Nr art. 0962642070

EAN 4056807790091

Ceny dostępne po zalogowaniu
Systemowy wózek warsztatowy BASIC 8.8

Nr art. 0962642070
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
Pojemny i wytrzymały wózek warsztatowy

Szuflady na prowadnicach teleskopowych o pełnym wysuwie, z dwustopniowym systemem blokady


  • Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym

  • Blokady szuflad otwierane jedną ręką zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad


Wózek można łatwo przemieszczać przy użyciu wytrzymałego uchwytu bocznego



Szeroka gama akcesoriów


Wózek warsztatowy można dostosować do konkretnych potrzeb za pomocą różnych akcesoriów.

Wymiary kratki systemowej dla szuflad
Nr art.SzufladaWymiar kratki
0962 642 060 do 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 do 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 do 0962 642 0831-7
8
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

880 x 532 x 1022 mm

Konstrukcja szuflady

5 szuflad szer. 674 x gł. 463 x wys. 71 mm, 2 szuflady, szer. 674 x gł. 463 x wys. 156 mm

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

1 obrotowe kółko samonastawne z hamulcem (D: 125 mm), 1 obrotowe kółko samonastawne bez hamulca (D: 125 mm), 2 stałe kółka samonastawne bez hamulca (D: 125 mm)

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość szuflad

7 szt

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność

300 kg

Obciążalność szuflady

30 kg

Waga

82 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOS. DO WOZKA NARZ. BAS/PRO-8.8

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Workshop trolley Basic/Pro perforated panel

TABLICA PERFOROW.DO WOZKA NARZ.BAS.8.8

For organised and space-saving storage of tools in workshop trolleys, Basic/Pro
x 1 szt.
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Panel drewniany do wózka warsztatowego

PŁYTA ROB.Z DREWNA-DO W.WARSZ.-BAS/PRO

Do wózków warsztatowych, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
x 1 szt.
Zestaw płaskich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZESAW EL.ROZ.(DO WOZKA WAR.-BAS/PRO-8.8)

Płaskie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Zestaw wysokich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZEST.EL.ROZ,(DO WOZKA WAR.BAS/PRO-8.8)-H

Wysokie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
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
Części zamienne do tego produktu:
Rolka układu kierown z ham do wózka warszt Basic

KOLKO DO WOZKA WARSZ.Z HAMULC.BASIC-8.8

x 1 szt.
Rolka układu kierown bez ham do wózka warszt Basic

KOLKO DO WOZKA WARSZ.BASSIC 8.8 BEZ HAM.

x 1 szt.
Kółko stałe do wózka warsztatowego Basic

KOLKO TYLNE-BASIC-8.8

x 1 szt.
Szyna szuflady do wózka warsztatowego Basic

PROWADNICE DO WOZKA NARZEDZI. BASIC-8.8

x 1 szt.
Zamek do wózka warsztatowego Basic

ZAMEK DO WOZKA WARSZTATOWEGO BASIC

x 1 szt.
Uchwyt do wózka warsztatowego Basic

UCHWYT DO WOZKA NARZEDZIOWEGO-BASIC-8.8

x 1 szt.
Wytłoczka Do wózków warsztatowych

NAKLADKA Z TW.SZT.NA BLAT ROB.-BASIC-8.8

x 1 szt.
Szuflada Do wózków warsztatowych

SZUFLADA DO WOZKA NARZEDZIOW.-BASIC-8.8

x 1 szt.
Large drawer for workshop trolley Basic

SZUFLADA DUZA DO WOZKA NARZ. BASSIC 8.8