Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

Zestaw kluczy nasad. 1/4 cala, 42 szt.
ZESTAW KLUCZY NASAD.1/4 -42 ELEM.

Nr art. 096511 42

EAN 4045989485574

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

Nr art. 096511 42
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
42 szt.

Zawartość: 42 szt.


  • 1 pokrętło z grzechotką

  • 1 przegub Kardana

  • 1 przedłużenie 100 mm

  • 1 przedłużenie 150 mm

  • 1 uchwyt, 1/4 cala

  • 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym

  • 12 końcówek klucza nasadowego, wersja krótka:

Rozmiary 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • 9 końcówek klucza nasadowego, wersja długa

Rozmiary 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • 3 bity PH:

PH 1, 2, 3


  • 1 bit płaski:

0,8 x 5,5 mm


  • 4 bity do gniazd sześciokątnych:

Rozmiary 3, 4, 5, 6 mm


  • 7 bitów TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

42 szt

Zawiera Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala:
1 x
Wkrętak 1/4 cala

REKOJESC WKRETAKA 1/44-KT. 225MM

Opis:
1/4 inch
Końcówka jednoelementowa
Ilość: 1 x
1 x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4CAL-L25MM

Opis:
Długość: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH1-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH1; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH2-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH3-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH3; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW3-L25MM

Opis:
3 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW4-L25MM

Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW5-L25MM

Opis:
5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW6-L25MM

Opis:
6 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX10-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX10; 10
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX15-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX15; Rozmiar XL
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX20-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX20; 20
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX25-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX25; 25
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX27-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX27; 27
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX30-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX30; 30
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX40-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX40; 40
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Pokrętło z grzechotką, napęd 1/4 cala

POKRETLO Z GRZECH.1/4 135MM ZEBRA

Opis:
1/4 inch
Pokrętło zmiany kierunku działania mechanizmu grzechotki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA

Opis:
4 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW5

Opis:
5 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA WYSOKA SZES. 6 1/4

Opis:
6 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW 7 6.KT NISKA

Opis:
7 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW8-NISKA

Opis:
8 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4

Opis:
9 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA

Opis:
10 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4SW11-6KT.

Opis:
11 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA

Opis:
12 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA

Opis:
13 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.

Opis:
14 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna wersja krótka

NASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA

Opis:
5,5 mm; Długość: 22 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 6 6.KT -DLUGA

Opis:
1/4 cala; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 7 6.KT-DLUGA

Opis:
7 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 8 6.KT -DLUGA

Opis:
8 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 9 6.KT -DLUGA

Opis:
9 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 10 6.KT -DLUGA

Opis:
10 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 11 6.KT -DLUGA

Opis:
11 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 12 6.KT -DLUGA

Opis:
12 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 13 WYSOKA

Opis:
13 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 wersja metryczna, długa

NASADKA 1/4 SW 14 6.KT -DLUGA

Opis:
14 mm; Długość: 50 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDL. 100MM 1/4 NA 1

Opis:
100 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDLUZKA 1/4 L=152 MM

Opis:
152 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Kardana 1/4 cala

PRZEGUB KATOWY 1/4

Opis:
Czworokąt zewnętrzny
Ilość: 1 x
1 x
Adapter końcówek 1/4 cala

UCHWYT SZYBK.KW.1/4-6 KT 1/4

Opis:
1/4 inch
Uchwyt szybkowymienny
Ilość: 1 x
Pianka sztywna
1 x
Pianka sztywna

WKŁADKA Z PIANKI -(096511 42)

Opis: Utrzymywanie zawartości zestawu kluczy nasadowych 1/4 cala zawierającego 42 el.
Ilość: 1 x
Kasetka metalowa
1 x
Kasetka metalowa

METBOX-280X165X45-SZ5

Opis: Rozmiar 5
Ilość: 1 x