Zawartość: 42 szt.
- 1 pokrętło z grzechotką
- 1 przegub Kardana
- 1 przedłużenie 100 mm
- 1 przedłużenie 150 mm
- 1 uchwyt, 1/4 cala
- 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym
- 12 końcówek klucza nasadowego, wersja krótka:
Rozmiary 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 9 końcówek klucza nasadowego, wersja długa
Rozmiary 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 bity PH:
PH 1, 2, 3
- 1 bit płaski:
0,8 x 5,5 mm
- 4 bity do gniazd sześciokątnych:
Rozmiary 3, 4, 5, 6 mm
- 7 bitów TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!