Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw narzędzi udarowych 8.4.1, 13 szt

Zestaw narzędzi udarowych 8.4.1, 13 szt
ZEST.WYBIJAK.I PRZECINAK. 13 ELEM.

Nr art. 0965905703

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw narzędzi udarowych 8.4.1, 13 szt

Nr art. 0965905703
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
13 pieces

Ilość elementów w zestawie

13 szt

Duża sekcja piankowa

8.4.1

Szerokość x wysokość x głębokość

462 x 38 x 335 mm

Kolor dekoracyjny

Wygląd węgla

Zawiera Zestaw narzędzi udarowych 8.4.1, 13 szt:

1 x
Wkładka systemowa, zest. narz. udarowego 8.4.1

SYSINRT-F.0965905703

Opis: Empty, for assortment, art. no. 0965905703
Ilość: 1 x
1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453

PRZECINAK PLASKI 16X125MM

Opis:
125 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przecinak płaski Zgodny z DIN 6453

PRZECINAK PLASKI 18X150MM

Opis:
150 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wycinak Zgodny z DIN 6451

WYCINAK 5X125MM

Opis:
125 mm
Ilość: 1 x
1 x
Punktak

PUNKTAK 120 MM NEW

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 2 mm; 120 mm
Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Punktak

PUNKTAK 150 MM NEW

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 3 mm; 150 mm
Dwukomponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Przebijak Zgodny z DIN 6458

DRFTPNCH-2-L120MM

Opis:
Szerokość ostrza: 2 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przebijak Zgodny z DIN 6458

DRFTPNCH-4-L120MM

Opis:
Szerokość ostrza: 4 mm
Ilość: 1 x
1 x
Wybijak

WYBIJAK DO KOL. SPR. L=150MM/D=2MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 2 mm
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Wybijak

WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=3MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 3 mm
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Wybijak

WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=4 MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 4 mm
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Wybijak

WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=5MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 5 mm
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Wybijak

WYBIJAK DO KOL. SPR L=150MM/D=6MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość ostrza: 6 mm
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Młotek ślusarski

MLOTEK 0,5 KG

Opis:
500 g
Wersja niemiecka zgodna z DIN 1041, podwójnie zakrzywiony trzonek jesionowy
Ilość: 1 x